Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 630 mA 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402700
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199151 PKZM0-0,63-PI
EAN/GTIN:
     4015081972357
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Nennstrom = 630 mA
Reihe = PKZM0
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Nennstrom:
630 mA
Reihe:
PKZM0
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
Motorstarter-Kombination (MSC)
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, 2402700, Automation, Elektromotoren, Eaton, 199151PKZM00,63PI, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,62*
€ 48,60*
€ 4,00*
ab € 40,16*
€ 51,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,73*
€ 55,05*
€ 5,46*
ab € 46,96*
€ 58,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 94,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,72*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,41*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,39*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,75*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,71*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,60*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.