Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199151 PKZM0-0,63-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 0.4A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W068612
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199151
EAN/GTIN:
     4015081972357
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
109 mm
Länge:
75 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
0.1 x 10<sup>6</sup>
Ausführung:
3 polig
RoHS-konform:
Ja
Typ:
PKZM0-0,63-PI
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Anschluss:
Push-In-Klemme
Schaltstrom (max.):
0.4 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Schaltstrom (min.):
2.5 A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,65*
€ 48,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,41*
€ 51,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,89*
€ 54,93*
€ 5,46*
ab € 47,07*
€ 58,31*
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 60,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,43*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,31*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,38*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,64*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.