Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter PKZM0-0,63-PI#199151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-21770766
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199151
EAN/GTIN:
     4015081972357
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul

Motorschutzschalter PKZM0-0,63-PI#199151

Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.4 - 0.63 A, max. 9.8 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.63 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0.09 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0.12 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
9,8 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,12 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,65*
€ 48,71*
€ 4,00*
ab € 40,41*
€ 51,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,89*
€ 54,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,07*
€ 58,31*
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 60,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,43*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,31*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,38*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,64*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.