Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 2m, 60V dc / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 2m, 60V dc / 16A
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 2m, 60V dc / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-2398927
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973647100
EAN/GTIN:
     4250260204380
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Leitungslänge = 2m
Nennstrom = 16A
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 60V dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperaturbereich = -15 → +70 °C

Messleitung MLB. Diese berührungssichere MLB-Messleitung von Hirschmann Test ; Measurement verfügt über einen Stecker mit einer gleitenden Isolierhülse und einen Stift mit einer Sprungfeder. Diese 4-mm-Messleitung ist als Turm-Anschlusskonfiguration stapelbar und äußerst vielseitig. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 60 V dc Anschlussstecker: Ø 4 mm Betriebsstrom (max.): 16 A Kontaktwiderstand (max.): 22 / 40 mΩ Flexibles PVC-Kabel: 1 mm²
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
2m
Nennstrom:
16A
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
60V dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Prüfleitung, Prüfschnur, laborkabel ø 4 mm schwarz, prüfkabel bananenstecker, prüfkabel, 2398927, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 973647100, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 8,94*
25
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 9,82*
1
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 10,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,45*
€ 13,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,59*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930175100
ab € 0,77*
Zubehör
Hirschmann
930189100
ab € 0,67*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,03*
Zubehör
Hirschmann
930147700
ab € 3,28*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.