Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßleitung MLB 200/1 V sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meßleitung MLB 200/1 V sw
Meßleitung MLB 200/1 V sw
Artikel-Nr.:
     3517A-56461180
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973647-100
EAN/GTIN:
     4002044159818
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel

Meßleitung MLB 200/1 V sw

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
16 A
Messkreiskategorie:
CAT I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 8,77*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 9,67*
1
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,48*
€ 13,43*
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 241,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930175100
ab € 0,77*
Zubehör
Hirschmann
930189100
ab € 0,67*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,06*
Zubehör
Hirschmann
930147700
ab € 3,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,54*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.