Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930189100 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930189100 Elektro-Draht-Anschluss
Hirschmann 930189100 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70147053
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930189100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Isolierte Kupplung für einem 4 mm Stecker sowie Schraubanschluss bis 1,5mm² Leiterquerschnitt. Buchse Messing verzinnt. Die Buchse wird inden Isoliergriff eingeschraubt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
Zubehör
Hirschmann
973647100
ab € 7,08*
Zubehör
Hirschmann
930726100
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.