Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Gold, Kontakt vergoldet, 30 V ac, 60V dc / 16A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7872326
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930147700
EAN/GTIN:
     5059045267133
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Gold
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 22mm
Kontaktmaterial = Messing

BU 10 Au, CAT I 4 mm Prüfbuchse für Chassismontage. 4 mm Prüfbuchse Hirschmann Test and Measurement BU 10 Au, CAT I für Chassismontage aus vergoldetem Messing mit Lötanschluss, Buchse ohne Feder und M6-Gehäusegewinde. Die 6 mm Prüfbuchse der Serie BU 10 Au ist ideal für die Installation in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke bis 11 mm. Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc Nennstrom: 16 A CAT I Schraubmontage: M6 x 0,75 mm Lötanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
22mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, 7872326, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930147700, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,57*
Zubehör
Hirschmann
973647100
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.