Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 973600100 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann 973600100 Prüfsonde
Hirschmann 973600100 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     108EL-1559244
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973600100
EAN/GTIN:
     4002044169473
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
bananenstecker schwarz 2mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Breite
69 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Temperaturmessbereich
-20 - 60 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
6 A
Interner Widerstand
6 Ohm
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 2mm, bananenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 1,74*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,09*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,48*
€ 2,23*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931825100
ab € 2,54*
Zubehör
Hirschmann
932153100
ab € 3,04*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
931824100
ab € 2,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.