Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KB 2 Laborstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733906-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930584101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Laborstecker
laborstecker ø 4 mm rot
SKS Hirschmann KB 2 Laborstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

Laborstecker mit Gabelkabelschuh KB 2

4 mm

Kabelschuh mit trittfester, biegsamer Isolierhülse mit Querloch. Zum Anschluss an Bolzen-Ø von 4 - 7 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 30 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +70 °C · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
930584101
Typ (Hersteller-Typ):
KB 2
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
60 V/DC
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Querschnitt (Details):
<Max/> 2.5 mm²
Anschluss (Details):
Schrauben
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-25 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, laborstecker ø 4 mm, SKS Hirschmann, 930584101, KB 2, 156-0216, laborsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,60*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4634*
€ 1,8634*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,66*
€ 2,47*
Lager 102
82
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pomona
6721-0
ab € 6,21*
Ähnlich
Pomona
6721-2
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.