Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack SKS Hirschmann KD 10 Verbindungskupplung Buchse 4mm - Buchse 4mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119183
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930109100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SKS Hirschmann
930109100
KD 10
738-553
5er Pack SKS Hirschmann KD 10 Verbindungskupplung Buchse 4mm - Buchse 4mm Schwarz

4 mm

Isolierte Kupplung mit einem vernickelten Messingrohr für zwei Stecker mit Ø 4 mm.

Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Messing verzinnt
Herstellerfarbe: Schwarz
Stift-Ø: 4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Isolationsmaterial: PA
Anschluss B: Buchse 4 mm
Herst.-Teilenr.: 930109100
Typ: KD 10
Nennspannung: 60 + 30 V/AC
Bauform: Adapter, gerade
Anschluss A: Buchse 4 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Isolierungsart: Vollisoliert
Produkt-Art: Verbindungskupplung
Kategorie: Verbindungskupplung
Hersteller-Nr.: 930109100
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727
Materialdicke: 1.78 mm

Weitere Suchbegriffe: Stecker, Bananen Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
€ 14,99*
ab € 4,04*
€ 7,00*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930046100
ab € 0,55*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930047100
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.