Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell FiberTuf Arbeitshandschuhe, Größe 10, XL, Mechanischer Schutz, Polyester Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2329596
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     76501100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Primäre Handschuhanwendung = Mechanischer Schutz
Handschuhmaterial = Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = PVC
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = X
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Mechanischer Schutz
Handschuhmaterial:
Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
PVC
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
X
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 2329596, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 76501100, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
12
€ 6,50*
ab € 1,38*
€ 2,03*
5 Tage
149
12
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,17*
7 Tage
84
12
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,19*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,77*
€ 2,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
78101070
ab € 2,69*
Ähnlich
Ansell
78101090
ab € 2,68*
Ähnlich
Ansell
76501070
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501080
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76501090
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
76301070
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
76301080
ab € 2,46*
Ähnlich
Ansell
76301090
ab € 2,77*
Ähnlich
Ansell
76301100
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.