Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Phynomic silv-air Arbeitshandschuhe, Größe 7, S, Bakterienresistent, virenresistent, Elastan, Polyamid Grau 1Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186254
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6008577
EAN/GTIN:
     4048612098196
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7, S
Primäre Handschuhanwendung = Bakterienresistent, virenresistent
Handschuhmaterial = Elastan, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = HeiQ Viroblock
Anzahl Handschuhe = 1Paar
Mechanische Gefahren EN388 = Nicht bewertet
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Schutzhandschuhe aus Deutschland erfüllen die Schweizer Technologie: Innovative uvex Phynomic Silv-air-Schutzhandschuhe minimieren das Risiko einer Kontaktinfizierung von Objekten innerhalb von fünf Minuten. Die revolutionäre Textiltechnologie HEIQ VIROBLOCK von CHT hemmt die Ausbreitung von Bakterien und Viren auf Handschuhdesigns und inaktiviert 99,9 % der Mikroorganismen auf der Handschuhoberfläche. Durch die Hemmung der Ausbreitung von Bakterien und Viren und deren Zerstörung innerhalb von Minuten tragen die Handschuhe dazu bei, ihre Übertragung zu reduzieren. Dadurch können Kontaktinfektionen minimiert werden. Wer uvex Phynomic Silv-air Schutzhandschuhe trägt, ist daher besser gegen die Erreger geschützt, die sich auf den Handflächen von alltäglichen Gegenständen wie Einkaufswagen, Türgriffe und Fitnessgeräten sammeln. Durch das Tragen dieser Handschuhe schützen Sie auch andere Menschen, da Sie das Risiko der Übertragung von Pathogenen auf andere Oberflächen verringern. Dadurch wird das Risiko verringert, dass Bakterien, Viren und andere Erreger über Hände und Objekte übertragen und letztendlich von den Schleimhäuten im Mund, in der Nase und in den Augen absorbiert werden, was dazu führt, dass sich andere anstecken.Wir empfehlen die uvex Phynomic Silv-air Sicherheitshandschuhe in den folgenden Situationen:In einer Einzelhandelsumgebung, als Einzelhandelsarbeiter oder KundeBei der Arbeit im LogistikbereichBei der Arbeit im Lebensmittel- und Getränkeinungssektor, in der Gastronomie, in KantinenWenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisenIm FitnessstudioAls persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7, S
Primäre Handschuhanwendung:
Bakterienresistent, virenresistent
Handschuhmaterial:
Elastan, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
HeiQ Viroblock
Anzahl Handschuhe:
1Paar
Mechanische Gefahren EN388:
Nicht bewertet
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.