Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1894520 Herst.-Nr.: ASX00012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = MKR-Therm Shield Kit-Klassifizierung = Shield Teilenummer des Prozessors = ASX00012
Arduino MKR-Therm ShieldDas MKR THERM Shield ermöglicht es einer MKR-Platine, Temperaturen von einem Thermoelement des Typs K zu erfassen, und ein DS18Bxxdigital einadriger Sensor Thermoelemente basieren auf den thermoelektrischen Eigenschaften einer Verbindung zwischen zwei verschiedenen Metallen und können mit guten Präzisionsbereichen von -270 bis +1372 gemessen werden Celsius (Typ K), die weit über den Bereich von digitalen Sensoren oder NTC/PTC (Thermistor) hinausgehen. Eine typische Anwendung von Thermoelementen ist in Kesseln, Lötstationen und Kühlern. Auch hochwertige 3D-Drucker verlassen sich auf Thermoelemente zur Messung der Extrudertemperatur. Das Thermoelement K hat in der Regel zwei Drähte aus Aluminium und Chrom, die mit besonderer Vorsicht angeschlossen werden müssen: Kein Lot, nur mechanische Verbindung, daher unterstützen wir auf dem Schirm sowohl den Standard-K-Steckverbinder als auch Terminal. Funktionen• Die analoge Natur erfordert eine spezifische Verbindung, und diese Abschirmung basiert auf der digitalen Thermoelement-Schnittstelle MAX31855 Großer Betriebstemperaturbereich: -200°C bis +700°C • Betriebsspannung: 3,3VDie MKR THERM Shield ermöglicht es einer Platine der MKR-Familie, Temperaturen von einem Thermoelement des Typs K und einem digitalen 1-Draht-Sensor DS18Bxx zu erfassen. Das Thermoelement ist eine Art Temperatursensor, der eine hohe Genauigkeit und einen großen Bereich an gemessenen Temperaturen bietet. Seine analoge Natur erfordert eine spezifische Verbindung und diese Abschirmung basiert auf der digitalen Thermoelement-Schnittstelle MAX31855. Die beiden Steckverbinder der MKR THERM Shield ermöglichen den Einsatz von Thermoelementen vom Typ K mit oder ohne Stecker an den Metalldrähten. Das MKR THERM Shield verfügt über eine eigene Bibliothek zum Lesen der vom Thermoelement gemessenen Temperatur. Weitere Informationen:  |  | Produktname: | MKR-Therm Shield | Kit-Klassifizierung: | Shield | Teilenummer des Prozessors: | ASX00012 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1894520, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, Arduino, ASX00012, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Shields For Arduino |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 38,10* | € 50,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 40,69* | € 53,59* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 38,56* | € 53,67* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 36,29* | € 53,90* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,21* | € 57,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|