Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Evaluationsboard
>
Tochterplatine
>
Artikel
Arduino MKR Therm Shield Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77741169
Hersteller:
Arduino
Herst.-Nr.:
ASX00012
EAN/GTIN:
7630049200531
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
61 mm
Gewicht
32 g
Merkmale
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
Arduino
Produktfarbe
Blau
Signalausgang
3.3 V
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Zubehör für Entwicklungsplatinen
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Erweiterungsplatine
,
Tochterboard
,
Tochterplatine
,
eval board
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 50,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU COMPONENTS Schreib- und Lesemodul TC-9927144 1 St.
TRU Components
TC-9927144
€ 13,66*
Sonstiges
TRU COMPONENTS TC-9072476 LED-Modul 1 St.
TRU Components
TC-9072476
€ 7,53*
Sonstiges
TRU COMPONENTS TC-9072492 Erweiterungsmodul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino
TRU Components
TC-9072492
€ 22,85*
Sonstiges
TRU COMPONENTS TC-9072988 Erweiterungsmodul 1 St.
TRU Components
TC-9072988
€ 8,57*
Sonstiges
TRU COMPONENTS TC-9927208 PIR-Bewegungsmelder 1 St.
TRU Components
TC-9927208
€ 4,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.