Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-166871 Herst.-Nr.: ASX00012 EAN/GTIN: 7630049200531 |
| |
|
|  |  |
 | Präzise Temperaturmessungen durchführen! Ihre Lösung für präzise und langzeitstabile Temperaturmessungen. Arduino® MKR THERM Das MKR THERM Shield ermöglicht es einem Boardder MKR-Familie, Temperaturen von einem Thermoelement vom Typ K und einem digitalen Eindrahtsensor DS18Bxx zu erfassen. Das Thermoelement ist eine Art Temperatursensor, der eine hohe Genauigkeit und einen weiten Messbereich bietet. Seine analoge Natur erfordert eine spezifische Schnittstelle, und diese Abschirmung basiert auf der digitalen Schnittstelle des Thermoelements MAX31855. Die beiden Anschlüsse des MKR THERM Shield ermöglichen den Einsatz von Thermoelementen vom Typ K mit oder ohne Stecker an den Metalldrähten. Das MKR THERM Shield verfügt über eine eigene Bibliothek zum Lesen der vom Thermoelement gemessenen Temperatur. Technische Spezifikationen Connectors K TYPE DALLAS DS18S20 (to solder) Screw terminal block Input Voltage 3.3V Operating Voltage 3.3V Operating Temperature -200°C + 700°C Communication SPI/1Wire IC MAX31855 Length 61 mm Width 25 mm Weight 32 gr. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 38,10* | € 50,35* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 40,69* | € 53,59* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 38,56* | € 53,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 36,29* | € 53,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,21* | € 57,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|