Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Edge Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Baumwolle Schwarz 12Paare Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813317
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48305090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Handschuhmaterial = Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Anzahl Handschuhe = 12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Eine wirtschaftliche Lösung für mittelschwere Leder- oder dicke Baumwoll-HandschuheGute Beweglichkeit und Flexibilität Gute Abriebfestigkeit im Vergleich zu anderen Arten latexbeschichteter Handschuhe Gute Reißfestigkeit Sicherer Griff unter trockenen und feuchten Bedingungen Anwendung Allgemeine Handhabung Verpackung Müllabfuhr Lieferung und Annahme
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Handschuhmaterial:
Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Anzahl Handschuhe:
12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 1813317, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 48305090, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 1,78*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,22*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48305100
ab € 1,30*
Ähnlich
Ansell
48305070
ab € 15,88008*
Ähnlich
Ansell
48305090
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.