Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Acryl Blau 6Paare Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansell ActivArmr Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Acryl Blau 6Paare Stk.
Ansell ActivArmr Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Acryl Blau 6Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-1813312
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97681100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Handschuhmaterial = Acryl
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Anzahl Handschuhe = 6Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 2
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Die PVC-Beschichtung sorgt für Griffigkeit und Flexibilität, sogar bei niedrigsten Temperaturen Die RIPEL-Technologie weist Flüssigkeiten ab, damit Ihre Hände länger trocken und warm bleiben Das zweilagige Design bietet dem Benutzer: Ein PVC-beschichtetes flexibles Nylon außen zum Schutz gegen flüssige und mechanische Risiken, einschließlich Schnitte Weiches und isolierendes Acryl innen bietet Komfort und Wärme Der Handschuh ActivArmr 97-681 bietet eine branchenweit führende Kombination aus Wärme und Beweglichkeit in einem flüssigkeitsdichten Handschuh Dünn genug, um kleine Objekte zu greifen, jedoch mit ausreichend Schutz für raue Umgebungen können Sie mit dem Handschuh ActivArmr 97-681 die Elemente überlisten Durch die RIPEL-Technologie ist der Handschuh vollständig wasserdicht Am meisten Beweglichkeit unter flüssigkeitsdichten Handschuhe für kaltes Wetter Die PVC-Schaumbeschichtung bleibt bis -25 °C/-15 °F flexibel Schützt gegen Frostbeulen Kombination aus Wärme und Beweglichkeit in einem flüssigkeitsdichten Handschuh Anwendung Kaltlagerungs- Sanitärbereich Bohren/Herausziehen Produktion/Verarbeitung
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Handschuhmaterial:
Acryl
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Anzahl Handschuhe:
6Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
2
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, reinigungshandschuh gr 10 pvc, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, 1813312, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 97681100, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
36
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 9,60*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 9,88*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,40*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 10,74*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 9,69*
€ 13,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97681110
ab € 7,26*
Ähnlich
Ansell
97681080
ab € 7,25*
Ähnlich
Ansell
97681090
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.