Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFP450LCPBF N-Kanal, THT MOSFET 500 V / 14 A 190 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-1780783
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP450LCPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 14 A
Drain-Source-Spannung max. = 500 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 400 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 190 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Länge = 15.87mm
Höhe = 20.7mm

N-Kanal MOSFET, 500 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
14 A
Drain-Source-Spannung max.:
500 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
400 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
190 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Länge:
15.87mm
Höhe:
20.7mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 500v, 1780783, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFP450LCPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,60*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,63*
2 Tage
77
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,00*
Lager 108
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,65*
7 Tage
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 191,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.