Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-A18-9E Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 22.3 mm x 15.2 mm Passend für (Gehäuseart (Halbleite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587979-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1587979
TC-A18-9E
Glimmer
TRU COMPONENTS TC-A18-9E Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 22.3 mm x 15.2 mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) TO-247 1 Set

Montagematerial-Set für TO 247-Gehäuse

Technische Daten:
Material: Keramik · Materialstärke: 1.5 mm · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-247 · Produktabmessung, Breite: 15.2 mm · Produktabmessung, Länge: 22.3 mm · Typ: TC-A18-9E

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Glimmer-Scheibe.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 22.3 mm x 15.2 mm
Produktabmessung, Länge:
22.3 mm
Produktabmessung, Breite:
15.2 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-247
Material:
Keramik
Materialstärke:
1.5 mm
Typ:
TC-A18-9E
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montagematerial-Set für Halbleiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,66*
Lager 102
204
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,67*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,75*
€ 16,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.