Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Vishay IRFP450LCPBF MOSFET 1 N-Kanal 190W TO-247


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020099
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP450LCPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
3er Pack Vishay IRFP450LCPBF MOSFET 1 N-Kanal 190W TO-247

Typ: IRFP450LCPBF
Gehäuse: TO-247
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Ausführung: N-Kanal
I(d): 14 A
U: 500 V
Leistung (max) P(TOT): 190 W
R(DS)(on): 400 m?
R(DS)(on) Referenz-Strom: 8.4 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V
U(GS)(th) max.: 4 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA
Q(G): 74 nC
Q(G) Referenz-Spannung: 10 V
C(ISS): 2200 pF
C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Transistor-Merkmal: Standard
U(DSS): 500 V
Kategorie: MOSFET
Kanäle: 1
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: IRFP450LCPBF
EAN: - - - - - - - - -
Anschlüsse: 1x Koaxial-Buchse, 1x TOSLINK-Buchse IN, 2x CINCH-Buchse

Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 500v, Vishay, IRFP450LCPBF, 541-0187, IRFP450LCPBF-ND, FET
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,60*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,63*
2 Tage
77
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,00*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,65*
Lager 1039
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 16,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,92334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.