Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller HCS12 HSC12 16bit SMD 64 KB QFP 80-Pin 25MHz 4 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697281
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12A64CFUE
EAN/GTIN:
     5059041779883
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = HCS12
Gehäusegröße = QFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = HSC12
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 25MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 8/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,5 → 5 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0

Mikrocontrollereinheiten der Serie S12A/D. Bei der S12A/D-Serie handelt es sich um 16-Bit-Mikrocontroller-Einheiten (MCU), die auch eine Schnittstelle zu einzelnen 8-Bit-Speichern für kostengünstigere Systeme bieten können. Der integrierte PLL-Schaltkreis ermöglicht Flexibilität mit einem Energieverbrauch und einer Leistung, die den betrieblichen Anforderungen des Benutzers entspricht. S12A/D-Mikrocontroller-Einheiten umfassen die aufgeführten integrierten Standard-Peripheriegeräte: HCS12 CPU 64 kByte Flash-EEPROM 1 kByte EEPROM 4 kByte RAM 2 synchrone serielle Kommunikationsschnittstellen (SCI) 1 serielle Peripherieschnittstelle (SPI) Verbesserter 8-Kanal-IC/OC-Erfassungszeitgeber 2 8-Kanal-, 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) 8-Kanal-Pulsbreitenmodulator (PWM) Digital Byte Data Link Controller (BDLC) 29 diskrete digitale E/A-Kanäle 20 diskrete digitale E/A-Leitungen Mit CAN-Software kompatible Module Byteflight-Modul Inter-IC-Bus
Weitere Informationen:
Familie:
HCS12
Gehäusegröße:
QFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
HSC12
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
25MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 8/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,5 → 5 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, 1697281, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MC9S12A64CFUE, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
84
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 24,26*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,28*
€ 32,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 2.037,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IQD Frequency Products
LFXTAL003240BULK
ab € 0,245*
Zubehör
IQD Frequency Products
LFXTAL003179
ab € 0,414*
Zubehör
IQD Frequency Products
LFXTAL003320
ab € 0,365*
Zubehör
NXP
DEVKIT-S12XE
ab € 70,64*
Zubehör
NXP
DEVKIT-S12ZVL
ab € 68,59*
Zubehör
NXP
S12VR32EVB
ab € 125,68*
Zubehör
NXP
TRK-S12ZVL
ab € 245,04*
Zubehör
NXP
TWR-S12G240-KIT
ab € 317,05*
Zubehör
NXP
TWR-S12G64
ab € 314,20*
Zubehör
NXP
TWR-S12GN32
ab € 308,45*
Zubehör
NXP
TWR-S12GN32-KIT
ab € 107,80*
Zubehör
NXP
VLG-MC9S12ZVC
ab € 307,78*
Zubehör
IQD Frequency Products
LFXTAL003215
ab € 0,248*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.