Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD 16MHz Quarzmodul, Durchsteckmontage, ±30ppm, 30pF, B. 4.7mm, H. 4.1mm, L. 11.05mm, HC-49-4H, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1485364
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL003240BULK
EAN/GTIN:
     5059045698463
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16MHz
Montageart = Durchsteckmontage
Belastungskapazität = 30pF
Gehäusetyp = HC-49-4H
Pinanzahl = 2
Länge = 11.05mm
Breite = 4.7mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 11.05 x 4.7 x 4.1mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur min. = -20°C

HC49/4H IQD
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16MHz
Montageart:
Durchsteckmontage
Belastungskapazität:
30pF
Gehäusetyp:
HC-49-4H
Pinanzahl:
2
Länge:
11.05mm
Breite:
4.7mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
11.05 x 4.7 x 4.1mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1485364, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, IQD, LFXTAL003240BULK, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,52*
2 Tage
408
5
€ 5,95*
ab € 0,3703*
€ 0,7417*
1 Tag
2892
1
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 0,84*
2
€ 5,90*
ab € 0,241*
€ 1,696*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
PQ 18
ab € 0,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.