Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-S12G64 EVAL BORD, I/F TOWER SYSTEM, S12G64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079447
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-S12G64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S12G
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: S12
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard TWR-S12G128, TWR-ELEV- &, TWR-PROTO-Modul, USB-Kabel, Gewährleistungskarte, Dokumente &, DVD
  • Prozessorserie: S12
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12G64
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 312,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 371,09*
    € 441,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 370,65*
    € 441,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 342,94*
    € 408,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 337,72*
    € 401,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,78*
    € 372,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    S9S12G128F0CLH
    ab € 4,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.