Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-S12GN32-KIT DEMOBOARD, S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315651
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-S12GN32-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S12G
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: S12
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard MC9S12GN32, DB9-zu-IDC-Buchsenleiste (2x5), USB-Kabel, Gewährleistungskarte, Software-CD
  • Prozessorserie: S12
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12GN32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TWR-S12GN32-KIT, 2315651, 231-5651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,58*
    € 163,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,70*
    € 161,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,75*
    € 155,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,24*
    € 144,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,99*
    € 128,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.