Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SI4134DY-T1-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 9,9 A 2,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SI4134DY-T1-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 9,9 A 2,5 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1652664
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI4134DY-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040910690
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet vishay
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 9,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 14 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 5mm
Höhe = 1.5mm

N-Kanal MOSFET, 30 V bis 50 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
9,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
14 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
5mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1652664, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI4134DYT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,48*
1 Tag
64620
5
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRF7458TRPBF
ab € 0,47*
Ähnlich
onsemi
FDS8878
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.