Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1662620
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDS8878
EAN/GTIN:
     5059042238327
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 14 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Betriebstemperatur min. = –55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET PowerTrench®, 10 A bis 19,9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
14 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Betriebstemperatur min.:
–55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 10a, 1662620, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDS8878, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,18325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,45*
€ 634,8055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,50*
€ 628,915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,80*
€ 595,952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,275*
€ 579,85725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,125*
€ 545,16875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.