Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswerteeinheit für Temperatursensoren ifm electronic TR2439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102578
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TR2439
EAN/GTIN:
     4021179294287
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
  • Auswerteeinheit für Temperatursensoren
  • 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar)
  • DC PNP
  • Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C)
  • Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Auswerteeinheit für Temperatursensoren
Messbereich min.:
-100 °C
Messelement:
Pt100 | Pt1000
Messbereich max.:
600 °C
Genauigkeit:
± 0,3 K
Einstellung:
IO-Link | Tasten
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr. | 4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
304 | EPDM | PC | 1.4301 (Edelstahl) | FPM (Viton) | PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus
Besonderheiten:
Werkseinstellung: -40...300 °C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100, Messignalwandler, Auswerteeinheiten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,92*
€ 323,89*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 287,39*
€ 324,25*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 282,56*
€ 333,60*
Frei Haus
ab € 298,02*
€ 334,64*
Frei Haus
ab € 288,83*
€ 335,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 220,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
€ 11,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.