Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Pt1000 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 30mm, -50°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348468
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TA2502
EAN/GTIN:
     5059040089037
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 30mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Schnittstelle = IO-Link
Anzahl der Kabel = 4
Reaktionszeit = 2 s

Hygienischer Temperaturgeber ifm Electronic Serie TA. Der Temperatursensor ifm Electronic Serie TA ist ein kompakter Universalgeber mit einem Ausgangsstrom von 4 mA bis 20 mA. Das Pt1000-Messelement der TA-Sensoren sorgt für eine hohe Präzision mit skalierbaren Parametern, die über eine integrierte IO-Link-Schnittstelle gesetzt werden können. Eigenschaften und Vorteile. IO-Link-Schnittstelle LED-Statusanzeige Schnelle Ansprechzeit Pt1000-Messelement, Klasse A Hygienische Prozessanschlüsse Edelstahl mit Güte 316 Schutzart IP69K
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
30mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Schnittstelle:
IO-Link
Anzahl der Kabel:
4
Reaktionszeit:
2 s
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt1000, pt1000, 1348468, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, ifm electronic, TA2502, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,93*
€ 208,26*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 173,38*
€ 210,54*
Frei Haus
ab € 179,30*
€ 217,29*
Frei Haus
ab € 184,64*
€ 223,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,82*
€ 234,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,65*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,36*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.