Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell HyFlex 11-925 Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Oil Resistant, Nylon, Elasthan Blau 12Paare Stk.
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-1301060
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11925100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Oil Resistant
Handschuhmaterial = Nylon, Elasthan
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Anzahl Handschuhe = 12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 1
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN388 2016 = 4111A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Ölabweisender Handschuh HyFlex 11-925, Stärke 18. Der HyFlex 11-925 ist ein ultraleichter, ölabweisender, auf Öl griffiger Mehrzweckhandschuh. Die Grip-Technologie von Ansell senkt das Risiko eines Abrutschens in dynamischen Umgebungen. Der Handschuh Ansell Hyflex 11-925 bietet erhöhte Flexibilität, Tastgefühl, Griffigkeit auf Öl und extremen Komfort. Das Futter besteht aus feinem Nylon-/Spandex-Garn und gibt dem Benutzer das Gefühl einer zweiten Haut ohne Einschränkungen. Eigenschaften und Vorteile:. Äußerst leichte, ölabweisende Mehrzweckhandschuhe. Geringere Abrutschgefahr in dynamischen Umgebungen. Das Futter aus Nylon-/Spandex-Garn erzeugt das Gefühl einer zweiten Haut. Handschuhe in verschiedenen Größen lieferbar:. 8 – Best.-Nr.: ; 130-1058 130-1058 9 – Best.-Nr.: ; 130-1059 130-1059 10 – Best.-Nr.: ; 130-1060 130-1060
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Oil Resistant
Handschuhmaterial:
Nylon, Elasthan
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Anzahl Handschuhe:
12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
1
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN388 2016:
4111A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
gummihandschuh blau gr10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
1301060
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Handschutz
,
Ansell
,
11925100
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Hand Protection
,
Work Gloves
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
138
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,67*
Lager 362
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,93*
€ 3,68*
Lager 1690
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 3,69*
Lager 3995
2 Tage
72
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,92*
€ 3,81*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 4,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11925110
ab € 2,79*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11925060
ab € 2,82*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11925070
ab € 2,82*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11925080
ab € 2,86*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
11925090
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen