Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG1016UDW-7 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 1 A, 840 mA 330 mW, 6-Pin SOT-363


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220207
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG1016UDW-7
EAN/GTIN:
     5059043271668
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 1 A, 840 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 1,5 Ω, 750 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Verlustleistung max. = 330 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -6 V, +6 V
Breite = 1.35mm
Höhe = 1mm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
1 A, 840 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
1,5 Ω, 750 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Verlustleistung max.:
330 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-6 V, +6 V
Breite:
1.35mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1220207, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG1016UDW7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15640
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0838*
€ 0,5041*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,285*
€ 1,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,67*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,40*
Zubehör
Roth Elektronik
RE915
ab € 1,35*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0003-01
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.