Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMARTBOARD 204-0003-01 IC-ADAPTER, SC70-SOIC-SOT/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483414
Hersteller:
     SCHMARTBOARD
Herst.-Nr.:
     204-0003-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Reihenabstand: 17.78 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Umwandlung von: 8-SOT-23, 6-SC-70, 6-SOT-323, SOT-353, SOT-363
  • Umwandlung zu: 6/8-DIP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: das, IC-Adapter, Prototyping, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, SCHMARTBOARD, 204-0003-01, 2483414, 248-3414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.