Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Ergonomic hama® 00054779, Form oval, antistatisch ja, 215mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-880719
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054779
EAN/GTIN:
     4007249547798
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Für bequemeres Arbeiten am Arbeitsplatz. Memory Foam passt sich während der Benutzung optimal an das Handgelenk an, reduziert Druckpunkte und verhindert somit Schmerzen im Handgelenk. Ergonomisch geformtes Mauspad, angenehme Polstereigenschaften, belastbare Stoffoberfläche, rutschfeste, gummibeschichtete Unterseite.
Tiefe 255mm, Höhe 2.1mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Form:
oval
antistatisch:
ja
rutschfest:
ja
Handgelenkauflage:
ja
Breite:
215
Tiefe:
255
Höhe:
2.1
Material:
Lycra
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 7,21*
€ 10,48*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 7,57*
€ 10,97*
€ 7,95*
ab € 10,08*
€ 14,67*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 15,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,26*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,46*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,48*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,40*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,35*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,84*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.