Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät RHINO? 5200 DYMO® S0841480, Druckgeschwindigkeit 10mm/s, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070155
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841480
EAN/GTIN:
     3501170841488
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der tragbare, erschwingliche Etikettendrucker für Anwendungen in den Bereichen Datenkommunikation, Elektronik, Audio/Video, Sicherheit, Instandhaltung, Baugewerbe und Funk/Fernsehen. Erfüllt sämtliche ANSI- und TIA/EIA-606-A-Industrie-Etikettierungsstandards. Patentierte Direktzugriffstasten formatieren den Etikettentext für Schalttafeln und Patchfelder, Fähnchenetiketten für Drähte und Kabel, Schilder für Frontplatten, 110 Klemmleisten und Klemmenblöcke, horizontale und vertikale Umwicklungen, vertikal ausgerichtete Etiketten und Etiketten mit fester Länge automatisch. Kofferset inkl. 19 mm Vinylband weiß, 12 mm Vinylband und Netzteil.
Höhe 78mm, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung, Anzahl Schriftstile 3, Anzahl Schriftgrößen 6, Barcode-Druck Ja, Beschriftungsband (Typ) Rhino ID1 Etiketten 6/9/12/19mm, Netzanschluss ja, Art der Hilfsenergie Netzteil, Li-Ionen Akku, Breite 121mm, Tiefe 235mm, Anzahl Umrahmungsstile 1, Hintergrundmuster Nein, Unterstreichenfunktion Ja, Seiten-Speicher 100, Gewicht 800g Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
10
Höhe:
78
Farbe:
gelb/schwarz
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl Schriftstile:
3
Anzahl Schriftgrößen:
6
Barcode-Druck:
Ja
Beschriftungsband (Typ):
Rhino ID1 Etiketten 6/9/12/19 mm
Verwendung für Bandbreite:
19
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
Netzteil, Li-Ionen Akku
Breite:
121
Tiefe:
235
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Anzahl möglicher Zeilen:
5
Anzahl darstellbare Zeichen:
200
Anzahl Umrahmungsstile:
1
Hintergrundmuster:
Nein
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
100
Gewicht:
800
WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar:
Nein
Ausführung der Tastatur:
ABC
Lieferumfang:
Beschriftungsgerät RHINO? 5200, 19 mm Vinylband weiß, Netzte
Produktverwendung:
drucken von Etiketten
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 159,00*
€ 196,01*
€ 6,78*
ab € 160,95*
€ 196,10*
€ 4,50*
ab € 160,89*
€ 196,10*
Frei Haus
ab € 162,59*
€ 197,60*
Lager 107
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 322,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,36*
Zubehör
Dymo
S0718450
ab € 21,71*
Zubehör
Dymo
S0718100
ab € 23,28*
Zubehör
Dymo
S0718080
ab € 29,73*
Zubehör
Dymo
S0718090
ab € 26,02*
Zubehör
Dymo
S0718470
ab € 25,06*
Zubehör
Dymo
S0773840
ab € 16,55*
Zubehör
Dymo
S0773850
ab € 16,98*
Zubehör
Dymo
S0718580
ab € 12,22*
Zubehör
Dymo
S0718240
ab € 14,28*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,70*
Zubehör
Dymo
18490
ab € 2,886*
Zubehör
Dymo
18491
ab € 14,51*
Zubehör
Dymo
18489
ab € 14,77*
Zubehör
Dymo
18055
ab € 22,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.