Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift GRIP 2001 FABER-CASTELL 11 70 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-030130
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     11 70 00
EAN/GTIN:
     4005401170006
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Griff. Ergonomische Dreikantform. Leichtes Spitzen. Bruchgeschützte Mine durch Spezialverleimung. Umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
mit Radierer:
nein
Material Mine:
Graphit, Ton
Lackierung auf Wasserbasis:
ja
Schaftfarbe:
silbergrau
Spitze:
gespitzt
Schaftmaterial:
Holz
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
mit Soft-Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff
Länge:
175
Radierer auswechselbar:
nein
Härtegradkennzeichnung:
ja
Härtegrad:
HB
Stiftform:
dreikant
Schaft lackiert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift faber castel, bleistift mit radierer, faber castell bleistift mit radierer, Bleistift GRIP 2001, Bleistift (Steno), Bürobleistift, Dreikant-Bleistift, holzgefasster Bleistift, Kunstharz-Bleisift, Kunstharz-Bleistift, Markenbleistift, Schreibgerät, Schreibgerät (Bleistift), Schreibgerät (Stenostift), Schreibgeräte, Schulbleistift, Sechskant-Bleistift, Steno-Bleistift, Stenobleistift, Zeichenstift (Bleistift)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6266
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,83*
2 Tage
952
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,92*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,92*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,32*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.