Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Formular-Set Leitz 5281-00-89, 290mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5281-00-89
EAN/GTIN:
     4002432311279
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Formschönes, stabiles Set zum Aufbewahren und Sammeln von Formularen, Prospekten, Briefpapier u. ä. Mit auswechselbarem Beschriftungsschildchen und rutschfesten Gummifüßchen. Schubladen mit Auszugsstopp und automatischem Schubladeneinzug. Für Formate bis DIN A4.
Weitere Informationen:
Höhe:
290
Tiefe:
355
Schubladenhöhe (mm):
22
Schubladenfront:
geschlossen
für Format:
DIN A4
Besonderheit:
mit Auszugssperre und Schubladeneinzug, auswechselbare Besch
Material:
Polystyrol (PS)
Breite:
285
Farbe Schubladen:
dunkelgrau
Schublade mit Auszugsperre:
ja
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Beschriftungsfeld:
ja
Farbe Gehäuse:
lichtgrau
Anzahl Schubfächer:
10
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, leitz schubladenbox 10 fächer grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Schubladenbox Formular-Set, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagen, Brief-Ablagebox, Formular-Ablagebox, Formularbox, Formularboxen, Formularkasten, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox), Schubladenboxen, Schubladensystem, Schubladensysteme
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 63,63*
€ 84,01*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 64,00*
€ 84,02*
Lager 107
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 85,36*
3 Tage
26
€ 2,90*
ab € 66,61*
€ 87,63*
€ 5,95*
ab € 67,50*
€ 91,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,29*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,53*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 49,59*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,25*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.