Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox 52810089 DIN A4 10Schubfächer lichtgr/d.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/219/a009219v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/219/a009219v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127045682
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52810089
EAN/GTIN:
     4002432311279
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
Formulare
Maße:
28,5 x 29 x 35,5 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
10 Schubladen
Höhe der Schublade:
22
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox
Format der Schubladen:
10 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, leitz schubladenbox 10 fächer grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 63,62*
€ 83,60*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 63,78*
€ 83,61*
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 84,94*
2 Tage
26
€ 2,90*
ab € 66,68*
€ 87,21*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 67,65*
€ 91,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,20*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,91*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 49,94*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,21*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.