Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenboxen Leitz Formular-Set 10 Schubladen DIN A4 PS (Polystyrol) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 851427
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 851427
Artikel-Nr.:
     94QG7-851427
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     52810089
EAN/GTIN:
     4002432311279
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Leitz Schubladenboxen Formular-Set. Anzahl Schubladen: 10. Beschriftbar: Nein. Breite: 290 mm. Farbe: Grau. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 3850 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 52810089. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 285 mm. Lieferumfang: 1 x Schubladenbox. Marke: Leitz. Material: PS (Polystyrol). Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 355 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3850 g
Farbe:
Grau
Höhe:
290 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, leitz schubladenbox 10 fächer grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 1225825, POST- UND FORMULARSET, POST-SET, 13000247, 7004973
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 63,63*
€ 84,01*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 64,00*
€ 84,02*
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 85,36*
Lager 94QG7
26
€ 2,90*
ab € 66,61*
€ 87,63*
€ 5,95*
ab € 67,50*
€ 91,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,29*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 49,53*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 49,59*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,25*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.