Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 3 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931968716
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68716
EAN/GTIN:
     4040849687167
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 3 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB-Anschluss

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

AWG: 28
Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Buchse (Typ A)
Farbe: Grau
Farbversion: Grau
Kabellänge: 3 m
Kennzeichnungen: CE, WEEE

Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a grau 3,0m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, 2.0, Hi-Speed, Verlängerungskabel, Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
440
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,18*
€ 1,89*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,19*
€ 1,90*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 3,05*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,80*
€ 26,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,86*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.