Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur 381 636 Polyvinylchlorid Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 374, EN 388, EN 420 CAT III 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254570
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     381 636
EAN/GTIN:
     4013207381632
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EKASTU Sekur 381 636 Polyvinylchlorid Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 374, EN 388, EN 420 CAT III 1St.

Kategorie 3 · Farbe: Grün · Sehr robuste Ausführung · Vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid · Baumwollgefüttert · Abriebfest · Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen · Besseres Tastvermögen und bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand · Maximale Abriebfestigkeit nach DIN EN 388, dadurch maximale Standzeit.

Schutzklasse: CAT III
Herstellerfarbe: Grün
Material (Futter): Baumwolle
Kategorie: Chemiekalienhandschuh
Material (Handrücken): Polyvinylchlorid
Material (Handfläche): Polyvinylchlorid
Normen: EN 374 + EN 388 + EN 420
Größe: 9 + L
Produkt-Art: Chemiekalienhandschuh
Farbe: grün
Länge (Tiefe): 35 cm
Hersteller-Nr.: 381636
EAN: 4013207381632

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 12,73*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 7,91*
€ 12,75*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 9,01*
€ 13,01*
1 Tag
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,79*
Lager 1039
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,32*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.