| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1219153-BP Herst.-Nr.: 381 636 EAN/GTIN: 4013207381632 |
| |
|
| | |
| Ekastu 381 636 Polyvinylchlorid Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 374-1:2017-03/Typ A,EN 374-5:2017-03,EN 388:2017-01,EN 420:2010-03 DIN 374-5:2017-03,DIN 374-1:2017-03/Typ A,DIN 388:2017-01,DIN 420:2010-03 ISO 374-1:2017-03/Typ A,ISO 374-5:2017-03 CAT III 1 Paar
Chemikalien-Schutzhandschuh 636
Ausstattung: Kategorie 3 · Farbe: Grün · Sehr robuste Ausführung · Vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid · Baumwollgefüttert · Abriebfest · Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen · Besseres Tastvermögen und bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand · Maximale Abriebfestigkeit nach DIN EN 388, dadurch maximale Standzeit.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 374-5:2017-03,DIN 374-1:2017-03/Typ A,DIN 388:2017-01,DIN 420:2010-03 · EN Norm: EN 374-1:2017-03/Typ A,EN 374-5:2017-03,EN 388:2017-01,EN 420:2010-03 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Grün · ISO-Norm: ISO 374-1:2017-03/Typ A,ISO 374-5:2017-03 · Material (Futter): Baumwolle · Material (Handfläche): Polyvinylchlorid · Material (Handrücken): Polyvinylchlorid · Material (nur für Titel): Polyvinylchlorid · Schutzklasse: CAT III
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Grün | Marke: | Ekastu | Farbe: | grün | Material (Handrücken): | Polyvinylchlorid | Material (Futter): | Baumwolle | Material (Handfläche): | Polyvinylchlorid | Material (nur für Titel): | Polyvinylchlorid | Größe (Handschuhe): | 9 | L | Schutzklasse: | CAT III | DIN-Norm: | DIN 374-5:2017-03 | DIN 374-1:2017-03/Typ A | DIN 388:2017-01 | DIN 420:2010-03 | EN Norm: | EN 374-1:2017-03/Typ A | EN 374-5:2017-03 | EN 388:2017-01 | EN 420:2010-03 | ISO-Norm: | ISO 374-1:2017-03/Typ A | ISO 374-5:2017-03 | Produkt-Art: | Chemiekalienhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe l baumwolle, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Ekastu, 381 636, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 7,89* | € 12,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 18,90* | ab € 8,00* | € 12,73* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 8,98* | € 12,89* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,95* | € 14,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,19* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 9,95* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|