Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Pro K44/18 Sortimentskoffer (B x H x T) 440 x 76 x 355mm Anzahl Fächer: 18 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit
Allit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095144
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     Y869052
EAN/GTIN:
     4005187542301
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Sortierkasten
Sortimentbox
Allit EuroPlus Pro K44/18 Sortimentskoffer (B x H x T) 440 x 76 x 355mm Anzahl Fächer: 18 1St.

Innovativer Profi-Kleinteilekoffer aus Kunststoff mit Verbindungsverschluss

Individuelle Aufteilung durch herausnehmbare Einsatzboxen oder Trennstege. Transparenter Deckel schließt fest. Keine Durchmischung des Inhalts. Verbindungsverschluss ermöglicht den Transport von bis zu 3 Euro Plus Pro K 44 (mit 12 kg).Ergonomischer, abklappbarer Griff. Innovativer Verbindungsverschluss ermöglicht eine sichere Verriegelung.

Der hochschlagfeste Polycarbonat-Deckel auf einem soliden Unterteil erlaubt eine sichere Unterbringung von Kleinteilen · Die Koffer können mit Einsatzboxen und/oder Trennstegen individualisiert und durch einen Verbindungsverschluss sicher verbunden werden.

Kategorie: Sortimentskoffer
Länge (Tiefe): 355 mm
Höhe: 76 mm
Typ: EuroPlus Pro K44/18
Breite: 440 mm
Fächer: 18
Material: Polystyrol + Polycarbonat + Polypropylen
Herstellerfarbe: Schwarz + Blau + Orange
Produkt-Art: Sortimentskoffer
Hersteller-Nr.: 454230
EAN: 4005187542301
Abstrahlwinkel: 50 °
LED-Lebensdauer 10000 h

Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 21,84*
1
€ 5,50*
ab € 17,49*
€ 24,13*
1
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 24,16*
2 Tage
78
1
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 26,57*
Lager 1039
80
1
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
456300
ab € 0,21*
Zubehör
Allit
456301
ab € 0,31*
Zubehör
Allit
456302
ab € 0,48*
Zubehör
Allit
456303
ab € 0,71*
Zubehör
Allit
456306
ab € 0,46*
Zubehör
Allit
456307
ab € 0,67*
Zubehör
Allit
456308
ab € 0,84*
Zubehör
Allit
456309
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.