Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Schlauchwagen Fast Cart mit 40m Schlauch 2450R0000 1St. Grau, Gelb Gartenschlauchwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hozelock
Hozelock
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079782
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2450R0000
EAN/GTIN:
     5010646940665
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Hozelock Schlauchwagen Fast Cart mit 40m Schlauch 2450R0000 1St. Grau, Gelb Gartenschlauchwagen

Schlauchwagen mit geschlossener Schlauchbox und 40 m Schlauch
Mit allen Anschlüssen (3/4 und 1/2 Hahnanschluss, Schlauchstücke und Schlauchstück mit Wasserstopp) und einer stufenlos regulierbaren Schlauchspritze.

Schlauchwagen mit geschlossener Schlauchbox und 40 m Schlauch. Mit allen Anschlüssen (3/4 und 1/2 Hahnanschluss, Schlauchstücke und Schlauchstück mit Wasserstopp) und einer stufenlos regulierbaren Schlauchspritze. Sehr leichtes, sauberes und ordentliches Aufrollen des Schlauches mit seinem innovativen "Easy Rewind" Aufroll System mit automatischer Schlauch Führung. Der Schlauch wird so immer ordentlich in seine Lagen aufgewickelt. Höhenverstellbarer Griff und Ablagevorrichtung für das Zubehör machen den Fast Cart zu einem perfekten Gartenhelfer.

Sehr leichtes, sauberes und ordentliches Aufrollen des Schlauches mit seinem innovativen "Easy Rewind" Aufroll System mit automatischer Schlauch Führung
Der Schlauch wird so immer ordentlich in seine Lagen aufgewickelt
Höhenverstellbarer Griff und Ablagevorrichtung für das Zubehör machen den Fast Cart zu einem perfekten Gartenhelfer

Kategorie: Gartenschlauchwagen
Herstellerfarbe: Grau + Gelb
Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø + 19 mm (3/4") Ø
Farbe: grau + gelb
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gartenschlauchwagen
Länge (Tiefe): 40 m
Hersteller-Nr.: 2450R0000
EAN: 5010646039987
250 Bauteile

Lieferumfang: Schlauchwagen Fast Cart mit 40 m Schlauch

Weitere Suchbegriffe: 5010646039987, Hozelock, 2450R0000, Schlauchwagen Fast Cart mit 40 m Schlauch, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 140,50*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 115,29*
€ 140,51*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 140,56*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 141,13*
Lager 1039
29
Frei Haus
ab € 200,68*
€ 235,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,09*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 147,35*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 62,75*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,25*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 48,46*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 96,85*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 49,60*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 67,73*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.