Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Batterie 12 V / 60 Ah.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Artikel-Nr.:
     103-969088
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EF0420V0000
EAN/GTIN:
     8018539046477
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Elektrohochhubwagen
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Batterie 12 V / 60 Ah.

Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe.

Dank des reduzierten Gewichtes und der großen Wendigkeit können mit diesem Universalgerät Transportaufgaben, Ein- und Auslagerung von Teilen, Bestückung von Montagebändern und vieles mehr ausgeführt oder vorgenommen werden. Bis 400 mm Höhe sind die Geräte mit Last leicht verfahrbar. Darüber hinaus sorgen die serienmäßigen Stabilisatoren für sicheren Stand. Kompakte Bauform durch Teleskopzylinder. Selbstschmierende Scherenlager. Wählbar: Varianten mit wartungsfreier 50-Ah-AGM-Batterie mit deutlich längerer Batterielebensdauer oder mit 60-Ah-Starterbatterie für weniger intensiven Einsatz. Externes 6-Ampere-Impulsladegerät im Lieferumfang enthalten. Hebt gleichmäßig und schnell, vermeidet körperliche Kraftanstrengung. Hochwertig pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Antrieb:
elektrohydraulisch, 12 V
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
1690 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1300 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: elektrischer Hochhubwagen, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, blei-akku 12v 60ah, scherenhubwagen elektrisch, blei-akku 12v, Pramac, 969088 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwägen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.732,00*
€ 1.868,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.734,48*
€ 1.869,15*
€ 4,95*
ab € 1.972,13*
€ 2.126,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.010,81*
€ 2.152,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.024,22*
€ 2.180,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,62*
€ 2.223,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,21*
€ 2.200,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,85*
€ 2.126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,80*
€ 2.085,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,00*
€ 2.061,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 8,60*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,31*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.