Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-und Leichtpaletten ab 3 VE LxBxH = 400 x 600 x 150 mm | PA0412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display-und Leichtpaletten ab 3 VE LxBxH = 400 x 600 x 150 mm | PA0412
Display-und Leichtpaletten ab 3 VE LxBxH = 400 x 600 x 150 mm | PA0412
Artikel-Nr.:
     261-PA0412
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2005-S ab 3 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Display-und Leichtpaletten ab 3 VE LxBxH = 400 x 600 x 150 mm | PA0412

Display-und Leichtpaletten ab 3 VE schwarz LxBxH = 400 x 600 x 150 mm 1 VE = 5 Stück
Einfahrmaße: L 350 x B 170 mm
Traglast: statisch 1000 kg / dynamisch 500 kg
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Display- und Leichtpaletten
Höhe mm:
150
Breite mm:
600
VE/Stück:
5
Länge mm:
400
Unterbau:
Füße, ineinander stapelbar
Tragkraft statisch kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Abnahmemenge:
ab 3 VE's
Weitere Suchbegriffe: Leichtpalette, kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, display-palette lxb 800 x 600 mm, Sicherheits, Auffangwanne, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A001
ab € 35,66*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 40,525*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 51,62*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 58,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.