Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hochhubwagen HX10E, elektrohydraulisch, 1,0 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76119
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EE0420V0000 GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539046477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Elektrohochhubwagen

Der Pramac HX10 ist ein Handhubwagen und Hubtisch in einem Gerät, für Lasten bis 1000 kg. Durch seine ergonomische Höhe, die elektrisch einstellbar per Knopfdruck (elektrohydraulisch) oder handhydraulisch einstellbar ist, steht diesem Hochhubwagen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten offen. Eine optimale Stabilität wird durch aufliegende Seitenstützen sichergestellt. Die einfachen Bedienelemente machen die Handhabung sehr unkompliziert. Ausserdem überzeugt der HX10 durch sein automatisches Hebe-Senksystem, dass über Sensoren gesteuert wird, wodurch sich eine festgelegte Arbeitshöhe automatisch einstellen lässt. Ein akustisches Signal zeigt alle Gabelbewegungen an. Das Aufladen der Batterie erfolgt über eine Standard-Netzsteckdose 230 V (nur bei elektrohydraulischer Ausführung).
Niveauregulierung gegen Mehrpreis (nur für elektrohydraulische Ausführung)

  • Lenkrad Vollgummi, Lastrollen Polyurethan
  • Tragkraft: 1000 kg
  • Lastschwerpunkt: 600 mm
  • Hubhöhe: 800 mm
  • Tragbreite: 540 mm
  • Gabelbreite: 160 mm
  • Gesamtlänge Typ A/B: 1690 mm / 1526 mm
  • Lenkräder: ø 200 x B 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; grün
Gabelaussenabstand:
540 mm
Rollendurchmesser:
200 mm
Hubantrieb:
elektrohydraulisch
Gabelbreite:
160 mm
Leistung Hubmotor:
01. Jun kW
Gesamthöhe:
1300 mm
Bodenfreiheit:
21 mm
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
Dez 60 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
130 mm/s
Typ:
Hubwagen HX10E
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1690 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Tragkraft:
1000 kg
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
141 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
80 mm/s
Wenderadius:
1541 mm
Hubbereich:
85 - 800 mm
Material Rollen:
Polyurethan (PU); Gummi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.732,76*
€ 1.865,53*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,14*
€ 1.866,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.971,27*
€ 2.123,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.000,27*
€ 2.149,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.028,43*
€ 2.176,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.123,07*
€ 2.526,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,33*
€ 2.500,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.033,88*
€ 2.420,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,54*
€ 2.378,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,27*
€ 2.345,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 8,60*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,39*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.