Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, elektrisch, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm | TB3111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen, elektrisch, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm | TB3111
Scherengabelhubwagen, elektrisch, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm | TB3111
Artikel-Nr.:
     261-TB3111
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EF0420V0000
EAN/GTIN:
     8018539046477
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Elektrohochhubwagen
Scherengabelhubwagen, elektrisch, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm | TB3111

  • Scherengabelhubwagen Elektrohydraulik
  • Traglast 1000 kg
  • Hubhöhe 800 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Gabellänge 1150 mm
  • Gesamtlänge 1650 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelbreite 160 mm
  • Gesenkte Höhe 85 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft kg:
1000
Ausführung:
Elektrohydraulik
Hubbereich mm:
85-800
Mit Drucker:
Ohne Deckel
Hubwagentyp:
Scherengabelhubwagen
Gabelrollenausführung:
Einfach
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: elektrischer Hochhubwagen, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, blei-akku 12v 60ah, scherenhubwagen elektrisch, blei-akku 12v, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.735,53*
€ 1.862,49*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.724,39*
€ 1.863,01*
€ 4,95*
ab € 1.979,09*
€ 2.119,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.005,53*
€ 2.146,07*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.028,66*
€ 2.173,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,56*
€ 2.586,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,71*
€ 2.560,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.084,35*
€ 2.480,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,31*
€ 2.438,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,66*
€ 2.414,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 8,61*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,77*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.