Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Scherengabelhubwagen, Traglast 1000 kg, Hubhöhe 800 mm, Gabellänge 1150 mm, Bereifung PU, grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12840575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EF0420V0000 HX10/E
EAN/GTIN:
     8018539046477
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Elektrohochhubwagen
Elektrischer Scherengabelhubwagen
Mit diesem Universalgerät können Sie transportieren, kommissionieren oder es als Montagebank nutzen. Die Palette kann immer auf die korrekte Höhe gefahren werden, um ergonomisch optimales Arbeiten zu ermöglichen.
Ein Satz Seitenstabilisatoren wird gegen den Fußboden gepresst, wenn die Gabeln gehoben werden, während sie bei eingefahrenen Gabeln vom Boden frei sind, damit der Scherengabelhubwagen gefahren werden kann. In ausgefahrener Stellung fungieren die Seitenstabilisatoren somit als Feststellbremse.
Die robuste Technik, die stabile Bauart, die Kippsicherheit sowie die Bedienungsfreundlichkeit gewährleisten eine optimale Sicherheit. Des weiteren bietet die verwindungssteife Rahmenkonstruktion sowie die pulverbeschichtete Lackierung eine lange Lebensdauer.
· Batteriebetriebene Einheit für den intensiven Betrieb · 12 V elektrohydraulischer Pumpensatz · Mit Überdruckventil · Starterbatterie 12 V/60 Ah mit Abdeckung · Ladegerät 12 V/6 Ah mit Ladegleichrichter · Lastschwerpunkt 600 mm · Bedienelemente in Sicher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.696,84*
€ 1.848,74*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.733,91*
€ 1.849,26*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.007,27*
€ 2.131,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.025,71*
€ 2.158,86*
€ 4,95*
ab € 2.040,41*
€ 2.166,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,44*
€ 2.536,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,97*
€ 2.520,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,07*
€ 2.446,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,52*
€ 2.406,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,27*
€ 2.388,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 9,81*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,50*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.