Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BADGEMAKER Einsteckschilderbögen, für HxB 54 x 90 mm, VE 1000 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
Artikel-Nr.:
     103-945101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5X1455-02
EAN/GTIN:
     4005546140551
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen, für HxB 54 x 90 mm, VE 1000 Stk, weiß.

Leichtes Trennen der Einsteckschilder. Glatte Kanten. 11 verschiedene Formate für über 30 Varianten funktioneller Namensschilder. Papiergewicht: 150 g/m².

Mikroperforierte Einsteckschilderbögen DIN A4 für Beschriftung mit Laser-, Tintenstrahl-, Matrixdrucker oder Kopierer.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Breite:
90 mm
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4
Produkttyp:
Zubehör für Namensschilder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,11*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,98*
€ 15,14*
9 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,40*
€ 15,76*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,98*
€ 16,43*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,52*
€ 84,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,43*
€ 93,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,85*
€ 83,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
821619
ab € 30,31*
Zubehör
Durable
821419
ab € 15,96*
Zubehör
Durable
869319
ab € 4,80*
Zubehör
Durable
821519
ab € 23,94*
Zubehör
Durable
821719
ab € 16,09*
Zubehör
Durable
810119
ab € 0,624*
Zubehör
Durable
861019
ab € 0,714*
Zubehör
Durable
811119
ab € 0,9028*
Zubehör
Durable
811719
ab € 2,228*
Zubehör
Durable
800419
ab € 4,36*
Zubehör
Durable
860419
ab € 4,89*
Zubehör
Durable
818200
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.