Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung, 1-lagig, weiß, VE 11 Rollen, Universal Qualität, unperforiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung
Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung
Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung
Artikel-Nr.:
     103-829765
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     100130
EAN/GTIN:
     7322540465341
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung, 1-lagig, weiß, VE 11 Rollen, Universal Qualität, unperforiert.

Zur Befüllung von Papierhandtuchspendern.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Tissue
Farbe:
hochweiß
Papierausführung:
C.T.T. Qualität, 1-lagig, unperforiert
Länge:
120 m
Breite:
215 mm
Ausführung Falthandtücher:
Rolle
Produkttyp:
Papierwischtücher
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, TORK, 829765 49, Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuch, Papierhandtuchrolle, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,48*
€ 12,22*
5 Tage
5
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,40*
€ 12,63*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,14*
€ 34,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,94*
€ 76,91*
Lager 103
8
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,53*
€ 89,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 77,53*
€ 92,26
pro Paket
1 Paket enthält 11 Stück (ab € 7,04819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,42*
Zubehör
Tork
658008
ab € 27,32*
Zubehör
Tork
558000
ab € 30,02*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.