Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung, 1-lagig, weiß, VE 11 Rollen, Universal-Qualität, unperforiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung
Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung
Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung
Artikel-Nr.:
     103-696064
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     120123
EAN/GTIN:
     7322540465396
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung, 1-lagig, weiß, VE 11 Rollen, Universal-Qualität, unperforiert.

Passend für den Tork Mini-Innenabrollungsspender. Uneingeschränkte Ausgabe von Papier. Benutzerfreundlich und mit nur einer Hand bedienbar.

Erledigen Sie Wischarbeiten kosteneffizienter mit den Tork Standard-Papierwischtüchern mit Innenabrollung. Beim täglichen Abwischen von Händen und Oberflächen bieten diese 1-lagigen Industriepapierrollen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem kompakten Tork Mini-Innenabrollungsspender werden Reinigungsarbeiten durch die einhändige Bedienung noch leichter. Dank uneingeschränkter Ausgabe können Mitarbeiter so viel Putzpapier wie nötig entnehmen und somit die Effizienz steigern.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Tissue
Farbe:
weiß
Papierausführung:
1-lagig, unperforiert
Länge:
120 m
Breite:
215 mm
Ausführung Falthandtücher:
Rolle
Produkttyp:
Papierwischtücher
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, TORK, 696064 49, Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papierhandtuchrolle, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2090
11
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,70364*
€ 4,78364*
11
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 4,9291*
€ 6,77273*
1 Tag
297
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,76091*
€ 7,55*
16 Tage
unbekannt
11
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 8,45*
Lager 103
39
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 56,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paket
1 Paket enthält 11 Stück (ab € 3,97637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,36*
Zubehör
Tork
658008
ab € 34,16*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,85*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,56*
Zubehör
essity
200040
ab € 79,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.